CEJN(セイン)
アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82557295
品番
19-900-2622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ロータリー機能付きの為、ホースのよじれを解消し快適に作業可能です。
用途
空気・水配管用
トラスコ品番
682-7623
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-5~60
呼び径(mm)
7
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径D1
Rc1/4メネジ
接続口径D2
R1/4オネジ