曜日別特売

メカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット

メカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Armメカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット - Viking Arm

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。
ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。
1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。
荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。
自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。
爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。
オプション品併用による機能拡張性に優れます。
昇降メカニズムはオープン構造なので清掃しやすく、僅かな給油のみで長くご使用いただけます。
ステンレス、アルミニウム、焼入炭素鋼を使用しており耐久性が極めて高いです。
専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。

トラスコ品番
727-9176
セット内容
バイキングアーム(VA0091)×2丁、キャビネット設置アダプター(VA0084)×2個(ベースパッド・リフティングパッド含む)、天然オイル入りボトル(10ml)×1本、収納用ケース×1個、オリジナル水平器×1個
材質
シャフト、プレート:ニッケルメッキ焼入炭素鋼、ハンドル:アルミニウム(EPDコーティング)、ロック&リリース機構:焼入ステンレス鋼、キャビネット設置アダプタ:ポリアミド/TPE
ストローク(mm)
209 / (キャビネット設置アダプタ装着時)250~610
幅(mm)
104
高さ(mm)
383
奥行(mm)
219
揚力(kN)
1.5
ケース寸法(mm)
379×437×160
ハンドル長さ(mm)
110
最低高さ(mm)
6
爪幅(mm)
リフティングプレート:63/ベースプレート:104
爪長さ(mm)
38
本体高さ(mm)
383
揚力(kN[tf])
1.5(0.15)
アダプタサイズ
【キャビネット設置】385×115×104mm
最大揚力(t)
0.15
内容量
1セット
注意
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、キャビネット設置アダプタ時は耐荷重50kgとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866048VA0435
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする