油圧シリンダ(単動式)

油圧シリンダ(単動式) - エナパック

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。

材質
スチール
揚力(kN)
100
受圧面積(cm2)
14.4
ヘッド径(Φmm)
35
外径(mm)
57
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04351072RC101852-01792590
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
04351221RC104852-0180105173
¥42,700
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
04351388RC106852-0181155247
¥46,700
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする