曜日別特売

キャプテンライトLEDリール

キャプテンライトLEDリール - TRIENS

組合せ自由なコンビネーションリールです。
作業灯を備え、二口コンセントも使えます。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
トリプルコンセントです。

用途
作業灯で手元の照射に。
100V電源の供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
作業環境の改善に。
付属品
取付けベース一式、作業灯 CL-18LED
トラスコ品番
379-9768
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)
336
高さ(mm)
341
奥行(mm)
196
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
先端形状
ライト(キャプテンライトLED/CL-18LED)
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
内容量
1台
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591839TR2-KD
¥76,500
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする