曜日別特売
TC3537NAA-W サイドテーブル TRUSCO 82590071

TC3537NAA-W サイドテーブル TRUSCO 82590071
TC3537NAA-W サイドテーブル TRUSCO 82590071

サイドテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82590071
品番
TC3537NAA-W
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。

用途
タイムカードや手荷物などを置くラックとして。
受付台や電話台として。
トラスコ品番
685-7525
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)
色
ナチュラル天板×シルバー脚
高さ(mm)
730
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
色(天板)
ナチュラル
色(脚部)
灰

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする