グーリング
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全長(mm)
選択してください
56
63
70
80
90
100
110
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550521
6580 8.000
712-5916
90
1.25
M8
7.4
¥
58,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560077
6580 16.000
712-5913
110
2
M16
15.1
¥
119,370
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561861
6580 10.000
712-5915
100
1.5
M10
9.3
¥
67,890
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562588
6580 4.000
712-5910
63
0.7
M4
3.7
¥
37,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570489
6580 14.000
712-5911
110
2
M14
13.1
¥
100,170
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581811
6580 12.000
712-5919
110
1.75
M12
11.2
¥
86,970
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582416
6580 5.000
712-5918
70
0.8
M5
4.65
¥
38,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589057
6580 6.000
712-5912
80
1
M6
5.55
¥
43,380
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589145
6580 3.000
712-5914
56
0.5
M3
2.8
¥
36,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください