Z-PRO エクストラハードロールタップ(メートルねじ用)通り穴用
適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。
「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。
従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。
特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
- 用途
- 通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。
- 内容量
- 1本
全10種類を絞り込む
品番
タップ の新着商品
カテゴリ