グーリング
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552009
6581 10.005
708-3083
90
1
M10×1
9.55
¥
74,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561188
6581 8.005
708-3082
90
1
M8×1
7.55
¥
64,580
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561599
6581 16.007
708-3079
100
1.5
M16×1.5
15.3
¥
131,130
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570105
6581 14.007
708-3081
100
1.5
M14×1.5
13.3
¥
110,350
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589258
6581 12.007
708-3080
100
1.5
M12×1.5
11.3
¥
95,660
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください