曜日別特売
11-209-0051 シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4 CEJN(セイン) 82551510

シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82551510
品番
11-209-0051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

グリップ付で作業性が向上したブローガンです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。

用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番
710-5868
材質
本体:POM、TPE、TPE-V
全長(mm)
167
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気、不燃性液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
NPT1/4
ノズル取付口
M14×1
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする