ステンレス・中圧 アダプター プラグ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
- 用途
- 研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
- トラスコ品番
- 682-1368
- 材質
- NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
- 最高使用圧力(MPa)
- 138
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ

















