TRIENS
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
巻込み最後位置を任意に設定できます。
用途
リールのストッパー用に。
付属品
ビス、ナット(SUS製)
トラスコ品番
718-0132
適合機種
SVS-210A/SVS-810WA
材質
エラストマー
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
50
内容量
1式
注意
※内径はきつめに設計してあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82592259
SGB8550S
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください