代表画像
TRIENS
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82592259
品番
SGB8550S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
巻込み最後位置を任意に設定できます。
用途
リールのストッパー用に。
付属品
ビス、ナット(SUS製)
トラスコ品番
718-0132
適合機種
SVS-210A/SVS-810WA
材質
エラストマー
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
50
注意
※内径はきつめに設計してあります。