ストライキングツールセット 4210110UES

ストライキングツールセット  4210110UES - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用したタガネ、ピンポンチです。
平タガネ×3点、平行ピンポンチ×5点のセットです。
柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。

用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。
トラスコ品番
692-5072
セット内容
平タガネ(310-100-0、310-200-0、310-300-0、450-003-0、450-004-0)、平行ピンポンチ(450-002-0)
材質
高合金鋼
全長(mm)
150
刃幅(mm)
18、平タガネ:15 / 24 / 26、溝削りタガネ:26
セット数
8本
先端径(Φmm)
平行ピンポンチ:2(10) / 3(10) / 4(10) / 5(10) / 6(10) ※()外径
八角胴径(Φmm)
10
内容量
1セット(8丁)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550295421-011-0-UES
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする