tp-8-20cbl タッチチューブTP 千代田通商 82592040

タッチチューブTP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアブルー
長さ(m)20
内容量1本注文コード82592040品番tp-8-20cbl
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
トラスコ品番
145-7127
クリアブルー
長さ(m)
20
内径(Φmm)
5
定格圧力(MPa)
使用真空:0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする