千代田通商
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
緑
白
透明
黄
クリアブルー
赤
長さ(m)
20
100
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82591236
品番
tp-8-20g
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
145-7384
色
緑
長さ(m)
20
内径(Φmm)
5
定格圧力(MPa)
使用真空:0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応