千代田通商
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
緑
白
透明
黄
クリアブルー
赤
長さ(m)
100
100
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82592408
品番
tp-8-100r
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
145-7409
色
赤
長さ(m)
100
内径(Φmm)
5
定格圧力(MPa)
使用真空:0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応