ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」に対応したモバイルモニターです。
10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載し、画面に直接触れて操作できる為、利便性が高まり作業効率がアップします。
アスペクト比16:10、最大解像度1920×1200(WUXGA)の為、フルHDよりも縦長に表示されるため、表示できる情報量が増え作業効率がアップします。
IPS方式パネル、視野角上下・左右178度という広視野角仕様により、どの角度から見ても見やすく、快適にプレゼンや作業画面が行えます。
14インチサイズ&重量600gと軽量かつコンパクト設計であり、バッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。
HDMI入力にも対応しており、USB-C非対応端末でも付属のミニHDMIケーブルを使用して接続可能です。
ただしHDMI接続時は別途電源供給が必要です。
USB PDパススルー機能に対応していますので、Type-CポートにPD対応のACアダプターを接続することで、本製品を通じてPCに最大45Wで給電が可能です。
すべての機器での動作の保証は行っておりません。電源アダプタ・ケーブル・接続機器の組み合わせにより、動作や供給電力が異なる場合があります。
PD100Wに対応したACアダプタを接続してください。<動作確認済み充電器:ACA-PD93BK>
USB PDの最大出力は接続機器により異なります。
スタンド一体型の為、スタンド無しでも自立させて使用できます。
スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。
VESAマウント75mmに対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。
モニターの取付は2本のネジ(M4×5mm)で取付を行います。(付属なし)
モニターアタッチメントに付属しているネジが長すぎるとモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。≪ご注意≫
タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。 また、接続する機器と本製品を付属のType-CーType-CケーブルもしくはType-AーType-Cケーブルで接続する必要があります。
スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
- セット内容
- 製品本体、HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、TypeA-TypeCケーブル(1.2m)、収納ケース、取扱説明書
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 表面処理
- ノングレア
- 最大消費電力(W)
- 15
- 使用湿度範囲
- 20%~85%(結露なきこと)
- コントラスト比
- 800:1
- 最大解像度
- 1920×1200
- 応答速度
- 25ms
- 入力端子
- USBタイプC(DPオルタネート)×2、ミニHDMI
- 視野角(左右:上下)
- 178度:178度
- スピーカー
- 1W×2(ステレオ)、あり
- 保存湿度(%)
- 5~85(結露なきこと)
- 出力端子
- 3.5mmステレオミニジャック×1(マイクは使用できません)
- 保管温度(℃)
- -20~55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- タッチパネル方式
- 静電容量方式/10点マルチタッチ
- 調整機能
- 輝度調整
- アスペクト比
- 16:10
- カメラ仕様
- モバイルディスプレイ
- 表示寸法(mm)
- 301.594×188.496
- モニターサイズ
- 14インチ
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 1677万色
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ

























