CEJN(セイン)
フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-7784
材質
本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~60
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82563620
10-320-5183
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください