モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ
作業性のよい丈夫な極薄タイプです。
特殊表面加工で滑りにくいです。
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
食品の取り扱いに適したブルーカラーを採用しています。
厚みがある丈夫な極薄手タイプなので、力がかかり指先を使う作業に最適します。
- 用途
- 食品加工、園芸・農作業に。
- 材質
- ニトリルゴム
- 厚さ(mm)
- 0.14
- 色
- ブルー
- 全長(cm)
- 25
- 食品衛生法
- 適合
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないで下さい。
※高濃濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間しようしないで下さい。
※感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないで下さい。
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ




























