曜日別特売
ST76125 モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ エステー 82558720

使用例画像1

ST76125 モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ エステー 82558720
ST76125 モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ エステー 82558720
ST76125 モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ エステー 82558720

モデルローブ NО1200R フードタッチグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)18
内容量1箱(50枚)注文コード82558720品番ST76125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

作業性のよい丈夫な極薄タイプです。
特殊表面加工で滑りにくいです。
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
食品の取り扱いに適したブルーカラーを採用しています。
厚みがある丈夫な極薄手タイプなので、力がかかり指先を使う作業に最適します。

用途
食品加工、園芸・農作業に。
トラスコ品番
712-4745
サイズ
S
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.14
色
ブルー
全長(cm)
25
食品衛生法
適合
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないで下さい。
※高濃濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間しようしないで下さい。
※感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする