清水[建築金物]
ユニクロチェーン3mmX30m
汎用性があり最も使用されているチェーンです。
トラスコ品番
469-6287
材質
本体:鉄
長さ(m)
30
全長(m)
32
線径d(Φmm)
3
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
5.5
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82570945
SR-3
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください