曜日別特売
SR-3 ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] 82570945

ユニクロチェーン3mmX30m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82570945
品番
SR-3
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

汎用性があり最も使用されているチェーンです。

トラスコ品番
469-6287
材質
本体:鉄
長さ(m)
30
全長(m)
32
線径d(Φmm)
3
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする