TRUSCO
一発判明 カラフル靴紐
ラメが入ったカラフルな靴紐のセット品です。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替紐として。
適合
靴:中編上
材質
アクリル
全長(cm)
120
内容量
1セット(9組)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590561
SKH-9SVSET
546-0773
白・ピンク・蛍光ピンク・赤・緑・青・ラベンダーピンク・紫・黒
シルバーラメ
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590649
SKH-9GSET
546-0772
白・蛍光ピンク・赤・橙・黄緑・黄・青・紫・黒
ゴールドラメ
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください