SKH-9SVSET 一発判明 カラフル靴紐 TRUSCO 82590561

使用例画像1

SKH-9SVSET 一発判明 カラフル靴紐 TRUSCO 82590561
SKH-9SVSET 一発判明 カラフル靴紐 TRUSCO 82590561
SKH-9SVSET 一発判明 カラフル靴紐 TRUSCO 82590561

一発判明 カラフル靴紐

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番546-0773
内容量1セット(9組)注文コード82590561品番SKH-9SVSET
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

ラメが入ったカラフルな靴紐のセット品です。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。

用途
安全靴の替紐として。
トラスコ品番
546-0773
セット内容
白・ピンク・蛍光ピンク・赤・緑・青・ラベンダーピンク・紫・黒
タイプ
シルバーラメ
適合
靴:中編上
材質
アクリル
全長(cm)
120
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする