一発判明カラフル靴ひも 18色セット
ラメ入りのカラー靴紐です。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
- 用途
- 安全靴の替紐として。
- 適合
- 靴:中編上
- トラスコ品番
- 457-5870
- セット内容
- (ゴールドラメ)白・蛍光ピンク・赤・橙・黄緑・黄・青・紫・黒、(シルバーラメ)白・ピンク・蛍光ピンク・赤・緑・青・ラベンダーピンク・紫・黒
- 材質
- アクリル
- 全長(cm)
- 120
- 内容量
- 1セット(18足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。※同色でもゴールドラメとシルバーラメで色合いが異なりますのでご注意ください。
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート
靴関連用品 の新着商品
カテゴリ




























