TRUSCO
一発判明カラフル靴ひも 18色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18足)
注文コード
82590780
品番
SKH-18SET
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラメ入りのカラー靴紐です。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替紐として。
適合
靴:中編上
トラスコ品番
457-5870
セット内容
(ゴールドラメ)白・蛍光ピンク・赤・橙・黄緑・黄・青・紫・黒、(シルバーラメ)白・ピンク・蛍光ピンク・赤・緑・青・ラベンダーピンク・紫・黒
材質
アクリル
全長(cm)
120
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同色でもゴールドラメとシルバーラメで色合いが異なりますのでご注意ください。
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート