曜日別特売

振動軽減チェンソー用防護グローブ LL

振動軽減チェンソー用防護グローブ LL - ハートフルジャパン振動軽減チェンソー用防護グローブ LL - ハートフルジャパン

10層繊維(チャップス素材)でチェンソーから手を保護します。
左手のみ
マイクロファイバーパッドで振動軽減

用途
チェーンソー用振動軽減防護グローブ
トラスコ品番
578-5498
材質
50%ポリウレタン、40%ポリエステル、10%PVC、防護素材(左手のみ)100%(高性能化ポリエチレン)
色
オレンジ
サイズ
21
全長(cm)
27
中指長(cm)
15
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82564356HT-C004-OR
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする