コヅチ
牛床皮溶接用手袋5本指F
牛床皮製の溶接用皮手袋です
熱・油に強く袖が長く手首・腕を保護します。
用途
溶接用。
トラスコ品番
208-7509
材質
牛床皮
形状
溶接用手袋
幅(mm)
135
色
グレー
高さ(mm)
330
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06149250
KG471
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください