油圧ポンプTHHP 300
テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。
テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。
SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。
この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。
SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
- 用途
- 最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。
- 付属品
- 2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)
- トラスコ品番
- 565-6924
- 最高使用圧力(高圧) (MPa)
- 300
- 最高使用圧力(低圧) (MPa)
- 1.6
- 吐出量(mL)
- 一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40
- 有効油量(L)
- 1.6
- 吐出口径
- G1/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】物流用品 の新着商品
カテゴリ



























