液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証
50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。
大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。
6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。
HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。
HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、
PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。
USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。
200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。5年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 仕様
- ●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES
- 幅(mm)
- スタンド:1062
- 質量(kg)
- 約7.8
- サイズ
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
- 表面処理
- 半光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~73%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 713×1111×238
- コントラスト比
- 6000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%
- 解像度
- 3840×2160
- 保証期間
- 5年間
- 応答速度
- Typ:5ms
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















