- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 仕様
- ●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES
- 幅(mm)
- スタンド:1062
- 質量(kg)
- 約7.8
- サイズ
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
- 表面処理
- 半光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~73%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 713×1111×238
- コントラスト比
- 6000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%
- 解像度
- 3840×2160
- 保証期間
- 5年間
- 応答速度
- Typ:5ms
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10