耐候性VE被覆フレキ グレー

耐候性VE被覆フレキ グレー - 日本シーム工業

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

色
グレー
対応
耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
全9種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545971KV-22G 乱尺1巻(10m)4608520.826.7130【固定使用】130
¥6,800
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546016KV-42G 乱尺1巻(10m)372574048.3250【固定使用】250
¥22,600
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546129KV-92G 乱尺1巻(10m)3731688.9101.6900【固定使用】900
¥85,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546138KV-28G 乱尺1巻(10m)126.433.4150【固定使用】150
¥9,600
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546339KV-54G 乱尺1巻(10m)251.360.3280【固定使用】280
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546680KV-82G 乱尺1巻(5m)37888.9350【固定使用】350
¥25,900
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546926KV-36G 乱尺1巻(10m)379873542.2230【固定使用】230
¥15,400
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547477KV-70G 乱尺1巻(5m)372886373350【固定使用】350
¥21,050
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547556KV-16G 乱尺1巻(10m)4602415.821.3100【固定使用】100
¥5,200
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする