EDDING
751ペイントマーカー(細字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82604378
品番
EDD-751-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
低臭で、トルエン、キシレンを含みません。
隠蔽性が高いので透明な素材、黒い素材など背景の色を選ばずに筆記できます。
用途
金属、ガラス、プラスチック、段ボール、木材、皮革など様々な素材に筆記可能。
トラスコ品番
448-5697
色
緑
タイプ
細字・丸芯
温度範囲(℃)
(適合)~400
芯径(mm)
1.0~2.0