ECOバルブ
ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。
ローレット元締めからムシ押しの操作まで先端のハンドルを回すだけで操作が可能です。
ホースが緩まないスイブル機能(ホースの緩みを防止します)です。
サービスポート接続部(メス側)にはテフロンパッキンを装備しています。
冷凍機オイル等による腐食が少なく、且つ圧力でパッキンが飛ぶことがありません。
常用圧力5.5Mpaと高耐圧設計(耐圧試験にも対応)です。
- 用途
- エアコン取付施工の真空引き、ガスチャージ時に使用。
- トラスコ品番
- 253-9614
- 適合機種
- R-410A R-32
- 幅(mm)
- 65
- 接続ポート
- 5/16フレア(1/2-20UNF)
- 接続サイズ
- チャージングホース:5/16フレア(1/2-20UNF)
- 内容量
- 1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























