曜日別特売

ECOバルブEV-C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607869
品番
EV-C
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。
ローレット元締めからムシ押しの操作まで先端のハンドルを回すだけで操作が可能です。
ホースが緩まないスイブル機能(ホースの緩みを防止します)です。
サービスポート接続部(メス側)にはテフロンパッキンを装備しています。
冷凍機オイル等による腐食が少なく、且つ圧力でパッキンが飛ぶことがありません。
常用圧力5.5Mpaと高耐圧設計(耐圧試験にも対応)です。

用途
エアコン取付施工の真空引き、ガスチャージ時に使用。
トラスコ品番
253-9614
適合機種
R-410A R-32
幅(mm)
65
接続ポート
5/16フレア(1/2-20UNF)
接続サイズ
チャージングホース:5/16フレア(1/2-20UNF)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする