AX-KO6507-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) A&D(エー・アンド・デイ) 82601761

RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82601761
品番
AX-KO6507-200
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル
バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用

用途
SCシリーズ、SN-WPシリーズ等
対象機種
SN-WP / SU-2000K / AD-4407A
形状
D-Sub25P - バラ線
ケーブル長(m)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.13MB)
注意
※対象機種をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする