曜日別特売

TRUSCO TSUF型中量棚用中棚受

TRUSCO TSUF型中量棚用中棚受 - TRUSCO
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
色
ブラック
高さ(mm)
59
間口(mm)
44.5
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637698TSUF100-TKA-BK344-6581奥行き300mm用305
¥740
¥259
¥285(税込)
当日出荷
返品不可
82637716TSUF100-TSA-BK344-6603奥行き450mm用455
¥850
¥299
¥329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82637926TSUF100-TLA-BK344-6590奥行き600mm用605
¥950
¥329
¥362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする