TRUSCO
TRUSCO TSUF型中量棚用中棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
455
305
455
605
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82637716
品番
TSUF100-TSA-BK
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6603
タイプ
奥行き450mm用
奥行(mm)
455
色
ブラック
高さ(mm)
59
間口(mm)
44.5
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
均等積載量(kg/段)
100