Vベルフック
Vフックのスイベルタイプです。
スイベル式でスリングの撚りを防止します。
アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。
アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。
- 用途
- 玉掛け用、吊り索用
- トラスコ品番
- 253-9433
- 材質
- 特殊合金鋼
- 寸法L(mm)
- 37
- 寸法H(mm)
- 20
- 基本使用荷重(t)
- 1.25
- 寸法A(mm)
- 181
- 寸法F(mm)
- 45
- 寸法D(mm)
- 59
- 寸法E(mm)
- 33
- 寸法B(mm)
- 17
- 寸法C(mm)
- 33
- 寸法I(mm)
- 25
- 寸法J(mm)
- 42
- 寸法G(mm)
- 47
- 寸法K(mm)
- 11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。※使用荷重以下でご使用下さい。
吊具 の新着商品
カテゴリ











