VHS-1.25 Vベルフック ParkerTAIYO 82604019

Vベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604019
品番
VHS-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

Vフックのスイベルタイプです。
スイベル式でスリングの撚りを防止します。
アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。
アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。

用途
玉掛け用、吊り索用
トラスコ品番
253-9433
材質
特殊合金鋼
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
20
基本使用荷重(t)
1.25
寸法A(mm)
181
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
59
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
33
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
42
寸法G(mm)
47
寸法K(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。
※使用荷重以下でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする