曜日別特売
R10200 ”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス アサダ 82619480

代表画像

”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82619480
品番
R10200
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。
高圧・低圧の切替ができます。

用途
高圧洗浄機用ランス。
トラスコ品番
135-8499
適合機種
高圧洗浄機8/60
材質
ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂
接続
M22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする