CEJN(セイン)
”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82624985
10-340-5452
633-9369
相手側:NPT 1/4メネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82636289
10-340-5152
634-0926
相手側:Rc1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください