CEJN(セイン)
”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82624985
品番
10-340-5452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
トラスコ品番
633-9369
取付
相手側:NPT 1/4メネジ
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応