CEJN(セイン)
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
634-0930
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316L)
取付
相手側:G1オネジ
使用温度範囲(℃)
-15~100
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613715
10-777-6200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください