CEJN(セイン)
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82613715
品番
10-777-6200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
634-0930
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316L)
取付
相手側:G1オネジ
使用温度範囲(℃)
-15~100
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応