”プレッシャーホース”
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
透明性に優れ、液体物が確認できます。
- トラスコ品番
- 267-0621
- 材質
- 軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
- 色
- クリアブルー
- 長さ(m)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60
- 内径(Φmm)
- 15
- 全長(m)
- 50
- 使用圧力(MPa)
- 1
- 外径(Φmm)
- 22
- 許容曲げ半径(mm)
- 105以上
- 内容量
- 1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
ホース の新着商品
カテゴリ





















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)


