ベッセル
エアーハサミGT-HS30
角型・両刃可動
別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
トラスコ品番
405-9241
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
260
使用空気圧力(MPa)
0.3
空気消費量(cm
3
/回)
584
ホース取付口
R1/4(本体Rc1/8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622779
GT-HS30
¥
54,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください