ベッセル
エアーハサミGT-HS30
GT-HS30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82622779
品番
GT-HS30
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
角型・両刃可動
別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
トラスコ品番
405-9241
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
260
使用空気圧力(MPa)
0.3
空気消費量(cm
3
/回)
584
ホース取付口
R1/4(本体Rc1/8)
RoHS指令(10物質対応)
対応