曜日別特売

エコラインスロープ ライン無

エコラインスロープ ライン無 - アラオ

軽量化により施工性がアップしました。

用途
段差の解消に。
付属品
連結金具1枚につき1個
トラスコ品番
342-9052
材質
再生ゴム
全長(mm)
1000
高さ(mm)
55
奥行(mm)
450
内容量
1箱(2枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630287AR-4027
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする