代表画像
アラオ
エコラインスロープ ライン無
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
82630287
品番
AR-4027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽量化により施工性がアップしました。
用途
段差の解消に。
付属品
連結金具1枚につき1個
トラスコ品番
342-9052
材質
再生ゴム
全長(mm)
1000
高さ(mm)
55
奥行(mm)
450